List za sabljasto žago TCT WRECKER 150x6-1pc

Št. art.: 48005241
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005241
EAN/GTIN 045242567980
Številka proizvajalca 48005241
L-število L01490 70

Opis

Opis:

  • List za vijačno žago WRECKER® za več materialov z zobmi s karbidnimi konicami reže vse od debele kovine, litega železa do lesa z žeblji, kaljenimi vijaki ali vijaki
  • V primerjavi s standardnimi bimetalnimi listi za vijačno žago ima do 50-krat daljšo življenjsko dobo
  • Zobje s konico iz volframovega karbida za daljšo življenjsko dobo in izjemno vzdržljivost pri najzahtevnejših opravilih
  • Optimalizirano za uporabo z akumulatorskimi vijačnimi žagami: do 25 % več rezov na polnjenje baterije v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • FANG TIP® potopna konica za hitre potopne reze
  • 1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealno za rušenje različnih materialov (les z žeblji ali vijaki, litina in debela kovina)

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklo [mm]: 5 - 13
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TCT WRECKER 150 x 6 - 1 kos
  • Globina reza (v jekleno pločevino, 400 N/mm²): 13

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico