List za sabljasto žago TCT TORCH 230x7-1pc

Št. art.: 48005202
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005202
EAN/GTIN 045242520787
Številka proizvajalca 48005202
L-število L01490 83

Opis

Opis:

  • Zobje s karbidno konico za daljšo življenjsko dobo orodja v debelejših kovinah
  • Do 50-krat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • 1,27 mm debel list za natančne ravne reze
  • 25 mm visok list za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealen za rezanje litoželeznih cevi ali za vsa rušitvena dela z debelimi stenami iz kovine

Lastnosti:

  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 5 - 13
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TCT TORCH 230 x 7 - 1 kos
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 13

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico