List za sabljasto žago 100x25-5pc

Št. art.: 48005185
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48005185
    EAN/GTIN 045242082865
    Številka proizvajalca 48005185
    L-število L01490 18

    Opis

    Opis:

    • Optimizirana geometrija zob za hitro rezanje in daljšo življenjsko dobo
    • Kakovost biokovine z 8 % kobalta zagotavlja najboljšo zmogljivost rezanja in življenjsko dobo
    • TOUGH NECK® - relief na nastavku okrepi rezilo na najšibkejši točki
    • 0,90 mm tanko rezilo je optimalno za hitro in prilagodljivo rezanje

    Lastnosti:

    • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 0,5 - 3
    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: SM 100 x 24 Tpi - 5 kosov
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico