List za sabljasto žago 100x18-5pc

Št. art.: 48005183
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005183
EAN/GTIN 045242082841
Številka proizvajalca 48005183
L-število L01490 91

Opis

Opis:

  • Optimizirana geometrija zob za hitro rezanje in daljšo življenjsko dobo
  • Kakovost biokovine z 8 % kobalta zagotavlja najboljšo zmogljivost rezanja in življenjsko dobo
  • TOUGH NECK® - relief na nastavku okrepi rezilo na najšibkejši točki
  • 0,90 mm tanko rezilo je optimalno za hitro in prilagodljivo rezanje

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 1,5 - 4
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: SM 100 x 18 Tpi - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico