List za sabljasto žago 300x5-5pc

Št. art.: 48005037
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48005037
    EAN/GTIN 045242082711
    Številka proizvajalca 48005037
    L-število L01490 47

    Opis

    Opis:

    • FANG TIP® potopna konica za hitre potopne reze
    • NAIL GUARD® omejevalnik utorov za rezanje trsk ščiti zobe pred udarci žebljev in podaljšuje življenjsko dobo orodja
    • Strog: 1,25 mm debeline rezila za dolgo življenjsko dobo
    • Idealno za odstranjevanje rezov v les z žeblji
    • Hitro: agresivna geometrija zob 5 TPI za boljše tvorjenje trsk in hitrejše rezanje
    • Posekana oblika rezila: idealna za potopne reze
    • Odpornost proti zlomu: zaradi bimetalne konstrukcije so žagini listi bolj upogljivi, odporni proti zlomu in zato stabilnejši

    Lastnosti:

    • Max. Globina reza v les [mm]: 10 - 250
    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: THIN KERF 300 mm - 5 kosov
    • Globina reza (v les): 250

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico