List za sabljasto žago AX 300x5-5pc

Št. art.: 48005027
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005027
EAN/GTIN 045242083022
Številka proizvajalca 48005027
L-število L01490 86

Opis

Opis:

  • Konica za potopni rez FANG TIP® za hitre potopne reze
  • Omejevalnik žleba z žlebom za rezanje trskeNAIL GUARD® ščiti zobe pri udarcih z žeblji in podaljšuje življenjsko dobo
  • Izjemno močan: zaradi debeline rezila 1,40 mm je žagin list izjemno robusten in stabilen
  • Idealno za demontažne reze v les z žeblji
  • Hitro: agresivna geometrija zob za izboljšano tvorbo trsk in hitrejše rezanje
  • Posekana oblika rezila: idealna za potopne reze
  • Odporno proti zlomu: zaradi bimetalne konstrukcije so žagini listi bolj prožni, odporni proti zlomu in zato stabilnejši

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: 10 - 250
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: AX 300 - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 250

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.