409 C/2/SO keramični vzporedni komplet zaključnih lestvic, 122 kosov

Št. art.: 4800472
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4800472
EAN/GTIN 4059192028381
Številka proizvajalca 4800472
L-število L40080 3409

Opis

Izvedba:

Prednosti keramike:
  • Za uporabo v merilnih prostorih in tudi v težkih delavniških razmerah
  • Najbolj praktične lastnosti: dobre tlačne lastnosti, brez korozije, ni potrebna konzervacija, majhna teža, zelo odporna proti praskam
  • Odporna proti koroziji. Keramika je zelo odporna tudi na alkalije, kisline, olje, vodo za brušenje in druge agresivne medije
  • Poškodbe merilnih površin zaradi prask ali odkruškov ne povzročajo izgube materiala. Ohranita se potisna in dimenzijska natančnost
  • Izjemno odporna proti obrabi. Najdaljša življenjska doba in najvišja stabilnost med vsemi materiali merilnih blokov. Pri nadzoru preskusne opreme so možni bistveno daljši intervali
  • Koeficient raztezanja, podoben jeklu. To omogoča neomejeno uporabo v proizvodnji in laboratoriju, tudi v neugodnih temperaturnih razmerah
  • Keramika je antistatična, antimagnetna in električno neprevodna

Opis:

409 C/2/So Komplet vzporednih merilnih blokov, keramika; 122 kosov; razred tolerance: 2; DIN EN ISO 3650; lesen kovček s prozornimi označevalnimi trakovi, Mahrovo potrdilo o umerjanju

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Komplet vzporednih merilnih blokov iz keramike
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 409 C/2/So
  • Količina v kompletu: 122 Stück
  • Razred tolerance: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico