Opis:
Ravninsko vzporedna preskusna stekla MarGage 421 PS; debelina: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm; premer v mm: 30; odstopanje ravnosti v µm: 0,15
Lastnosti:
- Aplikacija: Za hkratno preskušanje vzporednosti in ravnosti ravnih merilnih površin mikrometrov in indikatorskih merilnih lističev po interferenčni metodi, po 4 različne debeline, za preskušanje vzporednosti v različnih položajih vretena (z vrtljivimi merilnimi vreteni)
- Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
- Ime izdelka: Ravninsko vzporedno preskusno steklo
- Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
- Ime skupine izdelkov: MarGage
- Merilno območje: za 50-75 mm
- Debelina v mm: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm
- Vrsta izdelka: 421 PS
- Nazivna dimenzija: 50 mm
- Premer v mm: 30 mm
- Količina v kompletu: 4 Stück
- Odstopanje vzporednosti v µm: 0.5 µm
- Odstopanje ravnosti v µm: 0.15 µm