List za sabljasto žago 85x30-5pc

Št. art.: 48001630
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48001630
    EAN/GTIN 045242300174
    Številka proizvajalca 48001630
    L-število L01490 79

    Opis

    Opis:

    • Posebna konica žaginega lista: za enostavno in hitro potopitev v tanke materiale <0,6 mm
    • Dodatno orodje ni potrebno
    • Zelo vsestranski: idealen za tesne ukrivljene reze in navpične reze
    • Starosti: zelo fino nazobčanje 30 TPI, idealno za reze tankih listov debeline 0,6-1,5 mm
    • Idealno za 0,8 mm tanke prezračevalne kanale

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: Rezilo za kanalski razvod

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico