List za sabljasto žago 150x6-3pc

Št. art.: 48001076
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
Dolžina lista 150 mm
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48001076
EAN/GTIN 045242079827
Številka proizvajalca 48001076
L-število L00800 1787

Opis

Opis:

  • 3-krat hitrejša geometrija zob s trojno ostrino za hitre reze brez ostružkov
  • Zobi so kaljeni in trojno nabrušeni za hitre in čiste reze
  • 1,6 mm debelo telo rezila za večjo odpornost proti upogibanju ter nizke vibracije in tiho rezanje pri visokih hitrostih rezanja

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: 6-50
  • Vsebina pakiranja: 3
  • Varianta izdelka: 150 x 6 TPi (brez potopnega reza) - 3 kosi
  • Globina reza (v les): 50

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico