406 C/2 Garnitura vzporednih podlog keramikaaa, 87 kos

Št. art.: 4800017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4800017
EAN/GTIN 4059192027544
Številka proizvajalca 4800017
L-število L40110 356

Opis

Izvedba:

Prednosti keramike:
  • Za uporabo v merilnih prostorih in tudi v težkih delavniških razmerah
  • Najbolj praktične lastnosti: dobre tlačne lastnosti, brez korozije, ni potrebna konzervacija, majhna teža, zelo odporna proti praskam
  • Odporna proti koroziji. Keramika je zelo odporna tudi na alkalije, kisline, olje, vodo za brušenje in druge agresivne medije
  • Poškodbe merilnih površin zaradi prask ali odkruškov ne povzročajo izgube materiala. Ohranita se potisna in dimenzijska natančnost
  • Izjemno odporna proti obrabi. Najdaljša življenjska doba in najvišja stabilnost med vsemi materiali merilnih blokov. Pri nadzoru preskusne opreme so možni bistveno daljši intervali
  • Koeficient raztezanja, podoben jeklu. To omogoča neomejeno uporabo v proizvodnji in laboratoriju, tudi v neugodnih temperaturnih razmerah
  • Keramika je antistatična, antimagnetna in električno neprevodna

Opis:

406 C Komplet merilnih blokov iz keramike
  • 87 kosov
  • Tolerančni razred: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Drevesno ohišje s prozornimi označevalnimi trakovi, Mahrovo kalibracijsko potrdilo

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Komplet vzporednih merilnih blokov iz keramike
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 406 C
  • Količina v kompletu: 87 Stück
  • Razred tolerance: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico