406/2 Garnitura vzporednih podlog jeklo, 87 kos

Št. art.: 4800012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4800012
EAN/GTIN 4059192027513
Številka proizvajalca 4800012
L-število L40090 599

Opis

Opis:

406 Garnitura vzporednih merilnih blokov jeklena
  • 87 kosov
  • Tolerančni razred: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Drevesno ohišje s prozornimi označevalnimi trakovi, Mahrovo kalibracijsko potrdilo

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Vzporedni merilni blok jekleni komplet
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Tabela Nazivne mere Končne mere: ; ; ; ; ; ; Nazivne mere; Razvrstitev; Število kosov; ; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...9,5; 0,5; 18; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Vrsta izdelka: 406
  • Količina v kompletu: 87 Stück
  • Razred tolerance: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico