Adapter za radiator

Št. art.: 4800-16
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
    Številka izdelka 4800-16
    EAN/GTIN 4000896098507
    Številka proizvajalca 4800-16

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Testiranje puščanja v hladilnih sistemih in grelnih tokokrogihadapterji hladilnika (z bajonetnim zapiranjem) za
    • Avto:
      • MINI zgrajena 2001 →
      • MERCEDES-BENZ SLK ∙ CLK ∙ Sprintersko leto 1999 → Tip 170 ∙ 208 ∙ 611 in W124 leto 1984 → 1993
    • GOSPODARSKA VOZILA / KMETIJSKA MEHANIZACIJA
      • DEUTZ MOTORJI KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2,9 L4 ∙ TCD3.6 ∙ BFM1013 ∙ BFM2012 ∙ TCD2013 3V 2 ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ ∙ TCD 12,0 IN 16,0
    Razširitev območja za obstoječe preizkuševalce hladilnega sistema HAZET 4800
    • Natančno ujemanje navojev z odprtino ekspanzijske posode
    • Spojna spojka za priključitev na hitro spojko črpalke hladilnika 4800-1 in vmesnega dela 4800-2 ali vakuumske polnilne enote HAZET 4801-1 in 4802-1
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 0,11 kg

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico