precizne klešče za obročne sponke

Št. art.: 48 31 J0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48 31 J0
EAN/GTIN 4003773079552
Številka proizvajalca 48 31 J0
L-število L70010 1592

Opis

Opis:

  • visoka vzdržljivost pri stalni uporabi: do 10-krat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami
  • z vstavljenimi nasveti za varno delo
  • vijačni spoj: natančno gibanje klešč brez zračnosti
  • protizdrsna plastična prevleka na ročajih
  • z zaščito pred prekomernim raztezanjem (nastavljivo z zaustavitvijo)
  • Nastavitev z vijakom s šesterokotno vdolbino
  • Idealno za serijsko proizvodnjo, saj se učinkovito izognemo prevelikemu raztezanju obročev

Lastnosti:

  • Zmogljivost za premer izvrtine: Ø 8 - 13 mm
  • Konice (premer): Ø 0,9 mm
  • sivo atramentirane
  • z nedrsečo prevleko iz umetne mase

Standard:

DIN 5256 C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico