Izvedba:
vgrajen
Opis:
Zložljiv pokrov za smetarsko vozilo, ki ga je mogoče odpreti na dveh straneh. V zaprtem položaju ga je mogoče zakleniti z vzmetnimi kavlji. Zloženi sprednji del je mogoče z vzmetnimi kavlji zavarovati pred nenamernim prevračanjem med prevračanjem. Odprti zadnji del pokrova je mogoče tudi zakleniti. Na sprednji in zadnji strani je obrobljen trak z ročajem. Jeklena pločevina debeline 1,5 mm, na notranji strani ojačana z ravnimi jeklenimi prečkami 15 x 3 mm. Brez zunanjih podstavkov, da se prepreči nevarnost striženja. Prašni premaz modre barve RAL 7016. Možnost naknadne vgradnje. Dodatna cena za smetnjak.
Lastnosti:
Celotna dolžina (mm): 1200
Celotna širina (mm): 652
Barva: antracitno siva
Opomba: za smetarsko vozilo 4701/7016