Izvedba:
Glavni material
68 % volne, 30 % modakrila, 2 % antistatičnega materiala, merino interlock, odporen na ogenj, 225 g/m²
Priprava
Podaljšan hrbet
Zapestnica na koncu rokava
Podrobnosti
Šivi v kontrastni barvi
Visok ovratnik s pokrivno zadrgo
Vzven so nalepke s certifikatom
Opis:
- Gorljivo odporno zgornje perilo s polovičnim zapenjanjem iz visokokakovostne merino volne
- Najvišja kakovost v smislu materiala in izdelave zagotavlja vse zahteve dobrega spodnjega perila
- Ta model ima podaljšan hrbet in visok ovratnik za odlično zaščito v hladnih in ostrih vremenskih razmerah
- Tudi ergonomsko prileganje in zaščitne lastnosti, ima to spodnje perilo sposobnost volne, da zadržuje toploto tako v mokrih kot suhih razmerah
- Idealno je tako za notranja kot zunanja okolja
- Pere se v občutljivem pranju na 60ºC
- Certificirano po standardu EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 in IEC 61482-2, razred 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6 %
Standard:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%