Sistem štetja, tip CCS, maksimalno območje tehtanja: 150kg

Št. art.: 479542 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 kg - 150 kg
Odčitavanje 0,1 g
Števna tehtnica s prikazovalnikom 5 g
Sposobnost reproduciranja 0,2 g
Linearnost ±0,2 g
Oznaka proizvajalca CCS
Čas iznihanja 2 s
Minimalna kosovna masa 1 g
Dimenzije tehtalne plošče 294×225 mm
Širina 320 mm
Globina 350 mm
Višina 125 mm
Širina ploščadne tehtnice 500 mm
Globina ploščadne tehtnice 400 mm
Višina ploščadne tehtnice 137 mm
Napajanje Akumulatorska
Neto masa 16 kg
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479542 150
EAN/GTIN 4045761104624

Opis

Izvedba:

  • Natančna števna tehtnica z avtomatskim referenčnim optimiziranjem (stopenjsko izboljšanje povprečne vrednosti mase tehtanih delcev).
  • Možnost programiranja končne kosovne vrednosti ali mase z akustičnim signalom.
  • Pomnilnik vsot štetja za povzemanje enakih vrednosti v celotnem številu kosov in celotni masi.
  • Možnost izbire referenčnega števila kosov ali referenčne mase.
  • Omrežno ali baterijsko napajanje.
  • Programska oprema za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za justiranje, po ponudbi).
  • Preklop prikaza iz kos na masa.

Sistem za štetje sestavljen iz referenčne tehtnice in števne tehtnice (ploščadne tehtnice) s povezovalnim kablom dolžine 2,0 m.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom za referenčno tehtnico.

Dodatni pribor:

Vgrajen akumulator, signalna lučka po ponudbi.

Opomba:

Za kalibriranje izberite oba ponujena položaja, saj je treba kalibrirati tako referenčno tehtnico kot tudi števno tehtnico (ploščadno tehtnico).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico