{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 15 kg | |
Odčitavanje | 1 g | |
Sposobnost reproduciranja | 1 g | |
Linearnost | ±3 g | |
Čas iznihanja | 2 s | |
Minimalna kosovna masa | 5 g | |
Dimenzije tehtalne plošče | 315×215 mm | |
Širina | 350 mm | |
Globina | 330 mm | |
Višina | 120 mm | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Neto masa | 4 kg | |
Vrsta izdelka | Števne tehtnice | |
Nazivna napetost | 240 V |
Številka izdelka | 479541 15 | |
EAN/GTIN | 4045761214828 |