{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 0 g - 420 g | |
Odčitavanje | 0,001 g | |
Sposobnost reproduciranja | 0,002 g | |
Linearnost | ±0,005 g | |
Oznaka proizvajalca | 572 | |
Čas iznihanja | 3 s | |
Minimalna kosovna masa | 0,01 g | |
Dimenzije tehtalne plošče | ⌀ 106 mm | |
Širina | 180 mm | |
Globina | 310 mm | |
Višina | 85 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje; Omrežno napajanje | |
Neto masa | 2,3 kg | |
Vrsta izdelka | Precizne tehtnice |
Številka izdelka | 479521 420 | |
EAN/GTIN | 4045761356849 |