Precizna tehtnica, tip PCB 3600 g

Št. art.: 479511 3600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 81,40 € /kos.
  • 76,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 3.600 g
Odčitavanje 0,01 g
Sposobnost reproduciranja 0,01 g
Linearnost ±0,05 g
Čas iznihanja 3 s
Minimalna kosovna masa 0,2 g
Dimenzije tehtalne plošče 130×130 mm
Širina 163 mm
Globina 245 mm
Višina 79 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Neto masa 1,4 kg
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479511 3600
EAN/GTIN 4045761243194

Opis

Izvedba:

  • Možnost omrežnega in baterijskega napajanja. Samodejni izklop po 3 minutah.
  • Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitev, po ponudbi).
  • Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 5, 10, 25, 50 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.
  • Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).

KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Baterija art. 081561 vel. 6LR61; notranji akumulator po ponudbi. Podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS 232 ali USB na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor