{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 10.000 g | |
Odčitavanje | 5 g | |
Dimenzije tehtalne plošče | 320 × 260 | |
Širina | 320 mm | |
Globina | 300 mm | |
Višina | 60 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Neto masa | 2,6 kg | |
Vrsta izdelka | Kompaktna tehtnica |
Številka izdelka | 479452 10000 | |
EAN/GTIN | 4045761161429 | |
Številka proizvajalca | ECB 10K-3N |