Žepna tehtnica, tip TGC 150 g

Št. art.: 479446 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 90,60 € /kos.
  • 79,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 150 g
Odčitavanje 0,01 g
Širina 100 mm
Globina 130 mm
Višina 18 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Neto masa 0,18 kg
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479446 150
EAN/GTIN 4045761217522

Opis

Izvedba:

  • Z dotehtanjem, tipka Tara.
  • Program za justiranje CAL: za visoko točnost.

Ploščata žepna tehtnica z veliko tehtalno ploščo iz plemenitega jekla in praktično posodo (funkcija Tara). Prikazovalnik LCD z osvetljenim ozadjem za udobno odčitavanje merilne vrednosti.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081560 vel. CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico