Žepna tehtnica, maksimalno območje tehtanja: 500g

Št. art.: 479442 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 90,60 € /kos.
  • 79,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 g - 500 g
Odčitavanje 0,1 g
Širina 72 mm
Globina 115 mm
Višina 16 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Neto masa 0,18 kg
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479442 500
EAN/GTIN 4045197521064
Številka proizvajalca 479442 500

Opis

Izvedba:

  • Z dotehtanjem, tipka Tara.
  • Program za justiranje CAL: za visoko točnost.

Upravljanje prek zaslona na dotik. Robustna trdna obloga za zaščito pred poškodbami in prahom.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3.