{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vključenih baterij | 2 | |
Odčitavanje | 500 g | |
Odčitavanje v srednjem območju tehtanja | 1.000 g | |
Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja | 2.000 g | |
Meja odstopanja od maksimalne vrednosti | 0,2 % | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Širina ohišja | 194 mm | |
Globina ohišja | 145 mm | |
Višina ohišja | 129 mm | |
Celotna dolžina | 477 mm | |
Neto masa | 15 kg | |
Delovna temperatura | −10 °C - 40 °C | |
Vrsta izdelka | Viseča/žerjavna tehtnica |
Številka izdelka | 479439 6000 | |
EAN/GTIN | 4045761202771 | |
Številka proizvajalca | HFD 6T-3 |