Viseča tehtnica tip CH 15 kg

Št. art.: 479430 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 76,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
maksimalno območje tehtanja 0 kg - 15 kg
Odčitavanje 20 g
Oznaka proizvajalca CH
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081556 6LR61
Napajanje Baterijsko napajanje
Širina ohišja 90 mm
Globina ohišja 30 mm
Višina ohišja 176,5 mm
Neto masa 0,35 kg
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479430 15
EAN/GTIN 4045761027169
Številka proizvajalca CH 15K20

Opis

Izvedba:

  • Preprosta uporaba s 3 tipkami.
  • Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.
  • Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.
  • Nastavljiva enota mere kg, N in lb.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081556 vel. 6LR61.