Volnena jakna za zaščito pred plameni črna S

Št. art.: 479310779900S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Delovni jopič za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479310779900S
EAN/GTIN 7330509643648
Številka proizvajalca 479310779900S

Opis

Izvedba:


Glavni material
79 % volna, 19 % modakril, 2 % antistatik, merino volna, frotirna pletenina, odporna na ogenj, antistatična, 390 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, Spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
Podaljšana manšeta z luknjo za palec in elastičnim robom

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna plastična zadrga

Funkcionalnost
Brez kovin

Podrobnosti
Visok ovratnik s pokrito zadrgo
Zunanje certifikacijske oznake

Opis:

  • Na ogenj odporno volneno oblačilo brez kovin, ki se lahko uporablja kot jakna nad spodnjim perilom ali ojačitveno oblačilo pod plaščem
  • Volneni frotir jakne zagotavlja dobro zaščito pred vročino in hkrati greje v mrazu
  • Ma konce rokavov z oprijemom za palec in se odlično prilega Blåkläderjevi lupinasti jakni 4088
  • Zaželeno oblačilo za delo na prostem na področjih, kot je elektrika, vetrna in vodna energija
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico