{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Messbereich | 0 kN - 2 kN | |
Korak številk | 0,01 kN | |
Vrtljiv prikazovalnik | 300 stopinj | |
Točnost | ±0,5 od končne vrednosti merilnega območja ±1 digit % | |
⌀ bata | 45 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Površina bata | 10 cm2 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Višina merilnika moči | 30 mm | |
⌀ merilnika moči | 75 mm | |
Delovna temperatura | −10 °C - 50 °C | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Doza za merjenje sile |
Številka izdelka | 479130 0-2 | |
EAN/GTIN | 2050001674715 |