Ženska softshell jakna High Vis Yellow/Navy XS

Št. art.: 479125133389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479125133389XS
EAN/GTIN 7330509776629
Številka proizvajalca 479125133389XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik
Ramenski deli v kontrastni barvi
Dobra površina za prenašanje
Snemljiva kapuca
D-obroč

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov, Temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji
Ženski kroj

Reflex
Reflektivne podrobnosti, 50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

Prednje zapiranje
Zmogljiva dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Lahka jakna ženskega kroja
  • Tkanina softshell je izjemno mehka, prožna in udobna
  • Dvoobarvna jakna ima kontrastne barve na izpostavljenih mestih za optimalno vidljivost in varnost, ko je to najbolj potrebno
  • Ta dizajnerska jakna hi-vis je certificirana po varnostnih standardih in ima nizko težo, raztegljiv občutek in trdnost visoko zmogljivih delovnih oblačil
  • Poleg tega je tkanina vodoodporna, kapuco pa je mogoče odstraniti, kadar ni potrebna
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred 2 visoko vidnih zaščitnih oblačil

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico