Doza za merjenje vpenjalne sile za tričeljustne glave 0-160 kN

Št. art.: 479115 0-160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 kN - 160 kN
Delitev skale 5 kN
Točnost ±1,6 od končne vrednosti merilnega območja (±2,5 s pomožnim kazalcem) %
Merilno orodje analogni
Višina merilnika moči 77 mm
⌀ merilnika moči 110 mm
Delovna temperatura −10 °C - 50 °C
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Doza za merjenje sile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479115 0-160
EAN/GTIN 2050001056559

Opis

Izvedba:

Hidravlični merilniki moči z vgrajenim merilnikom tlaka za statično in kvazistatično merjenje moči.
Ohišje in bati iz plemenitega jekla, merilnik tlaka iz prešane medenine, s pomožnim kazalcem. Zaščita pred vdorom tujkov in brizgajoče vode (IP43).

Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

Uporaba:

V proizvodnji strojev za izdelavo orodja
Posebej primerno za uporabo v tričeljustnih glavah.

Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalnikom, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Merilno območje (kN) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico