Ročni merilnik moči DFC 100 N

Št. art.: 479027 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (N) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 10 N - 90 N
Ločljivost 0,01 N
Točnost 0,1 %
Pomnilnik izmerjenih vrednosti 99
Vmesnik Vmesnik Bluetooth; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Napajanje Akumulatorska
Radijska naprava HID (Human Interface Device)
Merilno orodje digitalni
Dolžina 191 mm
Širina 84 mm
Višina 42 mm
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479027 100
EAN/GTIN 2050002071520

Opis

Izvedba:

Univerzalni merilnik moči z barvnim prikazovalnikom za natančno merjenje vlečne in tlačne sile. Robustno ohišje iz tlačne litine.
  • Prikaz trenutne vrednosti moči in temenske vrednosti.
  • Programirljive funkcijske tipke.
  • Nadzor tolerančne meje z optičnim in akustičnim prikazom.
  • Pomnilnik izmerjenih vrednosti.
  • Statistično ovrednotenje shranjenih vrednosti.
  • Vmesnik za izvoz podatkov.
  • Preklop prikaza: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Možnost prenosa izmerjenih vrednosti prek funkcije Bluetooth.
  • Povprečna vrednost sile čez čas.

Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilni vtič s povezovalnim kablom USB, pribor (pritisna ploščica, kavelj, konica, plavut, V-utor, podaljšek).

Dodatni pribor:

Ročna naprava za preizkušanje art. 479029.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico