{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 250 N - 2.250 N | |
Ločljivost | 0,5 N | |
Točnost | 0,2 % | |
Pomnilnik izmerjenih vrednosti | 50 | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina | 191 mm | |
Širina | 84 mm | |
Višina | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Merilniki moči |
Številka izdelka | 479025 2500 | |
EAN/GTIN | 2050002070783 |