Jakna iz školjke 4XL

Št. art.: 4790197799564XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / rot
    Univerzalna velikost 4XL
    Vrsta izdelka Dežni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4790197799564XL
    EAN/GTIN 7330509592458
    Številka proizvajalca 4790197799564XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Odlika
    Nastavljiv rob z vrvico
    V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Prednji žepi z zadrgo
    Vnotranji žep z zadrgo

    Podloga
    Mrežnata podloga

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi

    Podrobnosti
    Snemljiva kapuca z mrežasto podlogo, snemljiva, nastavljiva kapuca
    Zaponka v podlogi za prenos
    Tisk na prsih

    Reflex
    Tisk odsevnega traku na rokavu in kapi

    Prednje zapiranje
    Enosmerna plastična zadrga

    Pojasnilo o velikosti
    Izdelek ima v nekaterih barvah razširjen velikostni lok

    Opis:

    • Shell jakna z lepljenimi šivi ter vetru in vodi odpornim površinskim materialom, ki ščiti pred vetrom, dežjem in zunanjo obrabo
    • Plaščena jakna se z odvajanjem vlage povezuje z drugimi plastmi oblačil
    • Vlečna vrvica in zamaški na spodnjem robu
    • Snemljiva kapuca z mrežasto podlogo
    • Funkcionalni žepi, vključno z notranjim žepom in notranjim žepom za telefon
    • Podaljšan zadnji del za dobro prileganje
    • Certificirano v skladu z EN 343

    Standard:

    • EN 343, Class 3.3
    • Hi-vis certification not applicable

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico