Shell jakna L

Št. art.: 479019779899L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Dežni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479019779899L
EAN/GTIN 7330509592113
Številka proizvajalca 479019779899L

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo
Vnotranji žep z zadrgo

Podloga
Mrežnata podloga

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi

Podrobnosti
Snemljiva kapuca z mrežasto podlogo, snemljiva, nastavljiva kapuca
Zaponka v podlogi za prenos
Tisk na prsih

Reflex
Tisk odsevnega traku na rokavu in kapi

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Pojasnilo o velikosti
Izdelek ima v nekaterih barvah razširjen velikostni lok

Opis:

  • Shell jakna z lepljenimi šivi ter vetru in vodi odpornim površinskim materialom, ki ščiti pred vetrom, dežjem in zunanjo obrabo
  • Plaščena jakna se z odvajanjem vlage povezuje z drugimi plastmi oblačil
  • Vlečna vrvica in zamaški na spodnjem robu
  • Snemljiva kapuca z mrežasto podlogo
  • Funkcionalni žepi, vključno z notranjim žepom in notranjim žepom za telefon
  • Podaljšan zadnji del za dobro prileganje
  • Certificirano v skladu z EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico