{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 1.000 N | |
Širina utora za testni adapter | 0,5/0,8/1,0/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm | |
Ločljivost | 1 N | |
Točnost | ± 0,5 % (± 1/2 digita) | |
Dolžina | 350 mm | |
Širina | 160 mm | |
Višina | 75 mm | |
Vrsta izdelka | Merilniki moči |
Številka izdelka | 478998 1000 | |
EAN/GTIN | 4260244681151 | |
Številka proizvajalca | FMT-W30K1 |