Ročna naprava za preizkušanje FMT-220 Z ročnim kolesom. 1000-600

Št. art.: 478996 1000-600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje uporabe 1.000 N
Podajanje (maksimalni hod) 120 mm
Podajanje (na obrat) 1 mm
Višina prostora za preizkušanje 600 mm
Globina prostora za preizkušanje 120 mm
Priključek za vpenjala M6
Napajanje Omrežno napajanje
Dolžina 280 mm
Širina 200 mm
Višina 960 mm
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478996 1000-600
EAN/GTIN 4260244680970

Opis

Izvedba:

  • Robustna, do 2500 N obremenljiva konstrukcija iz aluminija in plemenitega jekla z dodatno vodilno tračnico.
  • Odlično vodenje pri meritvah tlaka in nateznih sil z dodatno linearno enoto.
  • Natančno pozicioniranje s po višini nastavljivim vretenskim gonilom z ročnim kolescem.
  • Miza z možnostjo pritrditve vpenjalnih naprav ali plošč z utori.
  • Zelo prilagodljiva montažna plošča za digitalne merilnike moči.
  • Stransko ročno kolo se lahko nadomesti z motornim pogonom.

Uporaba:

Za enostavne teste materiala, komponent in gradbenih elementov, ki niso odvisni od hitrosti, pri zagotavljanju kakovosti ali proizvodnji.

Obseg dobave:

Navpična naprava za preizkušanje z ročnim pogonom, vklj. s pritrdilnimi elementi za merilnike sile in navodili za uporabo (merilnik sile je treba naročiti posebej).

Dodatni pribor:

Digitalni merilniki moči art. 478980478987. Opcija motorja ima možnost dograditve. T-utorna plošča vključno s 4 T-utornimi maticami FMT-937 po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico