Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) 1000 N

Št. art.: 478987 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (N) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 1.000 N
Ločljivost 0,2 N
Točnost ±0,15 maksimalne vrednosti (±1 digit) %
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Omrežno napajanje
Merilno orodje digitalno
Priključni navoj M6
Dolžina 150 mm
Širina 82 mm
Višina 29 mm
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478987 1000
EAN/GTIN 4260244680697

Opis

Izvedba:

  • Robustni merilniki sile v priročnem ohišju iz aluminijeve tlačne litine za merjenje tlačnih in nateznih sil v razponu od 0,001 do 2500 N.
  • Zaščita pred preobremenitvijo do 500 % in zaščita merilne gredi.
  • Montažni navoj za dodatne ročaje.
  • Natančno pozicioniranje z vodilnimi zatiči na različnih preskusnih mestih.
  • Visoka frekvenca meritev za natančno zajemanje temenske vrednosti pri določanju lomne oz. pretržne sile.
  • Pomnilnik merilnih vrednosti s statističnim nadzorom in nadzorom mejne vrednosti.
  • USB vmesnik za prenos podatkov na računalnik.

Prednosti:

Vrednotenje podatkov in krmiljenje naprave za preizkušanje v kombinaciji z motornimi napravami za preizkušanje. Vključno s certifikatom o kalibriranju DAkkS.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Merjenje tlačnih in nateznih sil na področju kontrole kakovosti in proizvodnje. Uporabna kot prenosna ročna naprava za merjenje tudi na prostem ter na preizkusnih mestih ali napravah. Pritrdilni navoji, ki so integrirani v ohišju, so namenjeni pritrditvi naprave na preizkusnih mestih ali za montažo dodatnih ročajev.

Obseg dobave:

Merilnik sile v zaščitnem kovčku, pribor za privijačenje in obremenitev (ploščata glava, glava za utore, konus, kavelj) ter hitra navodila.
Programska oprema FMI-AnalyzePro+.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico