Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 50 N

Št. art.: 478983 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (N) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje 50 N
    Ločljivost 0,01 N
    Točnost ±0,2 maksimalne vrednosti (±1 digit) %
    Vrsta IP-zaščite IP 40
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Merilno orodje digitalni
    Priključni navoj M6
    Dolžina 150 mm
    Širina 82 mm
    Višina 29 mm
    Vrsta izdelka Merilniki moči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 478983 50
    EAN/GTIN 4260244680543

    Opis

    Izvedba:

    • Robustni merilniki moči v priročnem ohišju iz aluminijeve tlačne litine za merjenje tlačnih in nateznih sil v razponu od 0,001 do 2500 N.
    • Zaščita pred preobremenitvijo do 500% in zaščita merilne gredi.
    • Montažni navoj za dodatne ročaje.
    • Natančno pozicioniranje z vodilnimi zatiči na različnih napravah za preizkušanje.
    • Visoka frekvenca meritev za natančno zajemanje temenske vrednosti pri določanju lomne oz. pretržne sile.

    Prednosti:

    Čas delovanja brez omrežnega napajanja do 150 ur po zaslugi LiPo-baterije za večkratno polnjenje.

    Funkcija:

    IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

    Uporaba:

    Merjenje tlaka in nateznih sil na področju kontrole kakovosti in proizvodnje. Uporabna kot prenosna ročna naprava za merjenje tudi na prostem ter na preizkusnih mestih ali napravah. Pritrdilni navoji, ki so integrirani v ohišju, so namenjeni pritrditvi naprave na preizkusnih mestih ali za montažo dodatnih ročajev.

    Obseg dobave:

    Merilnik sile v zaščitnem kovčku, pribor za privijačenje in obremenitev (ploščata glava, glava za utore, konus, kavelj) ter hitra navodila.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico