Garnitura podložnih folij, Tip: A

Št. art.: 478780 A
Nastavi ceno 25 kos (3,19 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina folije (po 1 kos) 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
Dolžina 300 mm
Širina 50 mm
Material C-jeklo
Število folij 25
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478780 A
EAN/GTIN 2050001057389
Številka proizvajalca 591

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico