Garnitura podložnih folij, 5-delna 150×500 mm 0,1 mm

Št. art.: 478760 0,1
Nastavi ceno 5 kos (11,28 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±4 µm
Širina folije 150 mm
Dolžina folije 500 mm
Material proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo
Material Plemenito jeklo, INOX
Debelina 0,1 mm
Število folij 5
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478760 0,1
EAN/GTIN 2050001057709
Številka proizvajalca 763

Opis

Izvedba:

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina folije je neizbrisno označena. Shranjena v čvrstih dozah.
Nerjavni − proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301 (debelina 0,02 in 0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; justiranje aparatov; izravnavanje toleranc; podlaganje priprav; izravnavanje strojev; nastavljanje kalupov; nastavljanje zračnosti ležajev; prilagajanje agregatov; naknadno nastavljanje nožev; izravnavanje obdelovancev itd.

Obseg dobave:

1 garnitura s 5 folijami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico