Tračna folija 150×2500 mm 0,4 mm

Št. art.: 478740 0,4
(28,32 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Točnost ±9 µm
    Dolžina folije 2.500 mm
    Širina folije 150 mm
    Material Medenina
    Debelina 0,4 mm
    Vrsta izdelka Tračne folije

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 478740 0,4
    EAN/GTIN 4045197208064
    Številka proizvajalca 478740 0,4

    Opis

    Izvedba:

    Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.
    Medenina − št. materiala CuZn 37 (CW508L), trdo valjana, svetla površina.

    Uporaba:

    Nastavljanje orodij; justiranje aparatov; izravnavanje toleranc; podlaganje priprav; izravnavanje strojev; nastavljanje kalupov; nastavljanje zračnosti ležajev; prilagajanje agregatov; naknadno nastavljanje nožev; izravnavanje obdelovancev itd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico