Tračna folija 150×2500 mm, nerjavno jeklo, Debelina: 0,3mm

Št. art.: 478720 0,3
(23,84 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±7 µm
Dolžina folije 2.500 mm
Širina folije 150 mm
Material proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo
Debelina 0,3 mm
Vrsta izdelka Tračne folije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478720 0,3
EAN/GTIN 4045197207951
Številka proizvajalca 478720 0,3

Opis

Izvedba:

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.
Nerjavni − proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301, hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; justiranje aparatov; izravnavanje toleranc; podlaganje priprav; izravnavanje strojev; nastavljanje kalupov; nastavljanje zračnosti ležajev; prilagajanje agregatov; naknadno nastavljanje nožev; izravnavanje obdelovancev itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico