{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±7 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Material | C-jeklo | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 50 mm | |
Debelina | 0,3 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478525 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050001054173 | |
Številka proizvajalca | 420 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Podložni trak v svitku 50 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,3mm
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Točnost | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Dolžina valja | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | C-jeklo | C-jeklo | C-jeklo |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi | Podložni trakovi |