{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±5 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Material | C-jeklo | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,18 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478450 0,18 | |
EAN/GTIN | 2050001055033 | |
Številka proizvajalca | 116 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Podložni trak v svitku 12,7 mm × 5 m, C-jeklo, Debelina: 0,18mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm |
Točnost | ±5 µm | ±5 µm | ±5 µm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Dolžina valja | 5 m | 5 m | 5 m |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi | Podložni trakovi |
Toleranca | T3 | T3 | T3 |