Šablona za polnila, jeklo, kalibrirano, Število lističev: 10

Št. art.: 478242 10
Nastavi ceno 10 kos (6,23 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število lističev Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Toleranca T3
Debeline listov 0,05 – 0,2 (korak 0,05); 0,3 – 0,8 (korak 0,1) mm
Število lističev 10
Dolžina lista 150 mm
Material Jeklo
Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478242 10
EAN/GTIN 2050002071810

Opis

Izvedba:

Izjemno primerno za številne merilne naloge. Enakomerna širina jeklenih lističev, lističi se zložijo v kovinsko držalo s kovičenim zglobom. Jasen žig velikosti na vsakem listu. Listi omogočajo preprosto odstranjevanje ter posamično odpiranje in zapiranje. Natančnost izdelave v skladu s tovarniškim standardom.

Točnost:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Obseg dobave:

Vklj. s certifikatom o kalibriranju proizvajalca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico