Merilni lističi za špranje na obročku − dolžina lističev 200 mm, T2, Število lističev: 13

Št. art.: 478220 13
Nastavi ceno 13 kos (0,89 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
1.313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število lističev Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost T2
Standard Tovarniški standard
Toleranca T3
Debeline listov 0,05−0,25 (korak 0,05) 0,3−1,0 (korak 0,1) mm
Število lističev 13
Material Jeklo
Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478220 13
EAN/GTIN 4045197207500
Številka proizvajalca 478220 13

Opis

Izvedba:

Merilni lističi iz vzmetnega jekla z razločnimi oznakami. Enakomerna širina jeklenih lističev, lističi se zložijo v kovinsko držalo s kovičenim zglobom. Konično oblikovani merilni lističi. Nikljano kovinsko držalo, s fiksiranjem.
Merilni lističi za špranje, jeklo, natančnost T2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico