{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | T2 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Debelina lističev | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | |
Število lističev | 20 | |
Dolžina lista | 100 mm | |
Material | Medenina | |
Vrsta izdelka | Merilni lističi za špranje |
Številka izdelka | 478210 20 | |
EAN/GTIN | 4045197207494 | |
Številka proizvajalca | 478210 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Merilni lističi za špranje, medenina, T2 20
po ponudbi
Na zalogi
586 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
705 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
9.915 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.967 kosov na zalogi
|
|
Dolžina lista | 100 | 100 | 100 | |
Debelina lističev | 0,05−1,0 (0,05 steigend) | 0,05−1,0 (0,05 korak) | 0,05−1,0 (0,05 steigend) | 0,05 −1,0 (0,05 korak) |
Število lističev | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Material | Medenina | Jeklo | Jeklo | Jeklo |
Vrsta izdelka | Merilni lističi za špranje | Merilni lističi za špranje | Merilni lističi za špranje | Merilni lističi za špranje |
Toleranca | T3 | T3 | T3 | T3 |