Zimska jakna z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 478019773389XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478019773389XL
EAN/GTIN 7330509655443
Številka proizvajalca 478019773389XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z velcro

Podloga
Podloga iz prešite odeje v rokavu, lahka podloga, Airmesh podloga

Funkcionalnost
Dihajoč vetru in vodi neprepusten material, tapecirani šivi
Predgubani rokavi

Podrobnosti
Tiskan logotip na prsih
Zip v podlogi za prenašanje
D-obroček
Snemljiva in nastavljiva kapuca (prodaja se posebej, 2165, 2166)

Žepi
Bočni žepi z zadrgo
Nahrbtni žepi z zadrgo
Vnotranji žep z zadrgo

Reflex
Reflektivne podrobnosti, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm širok odsevni trak za prenos

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Lahka zimska jakna z visoko vidljivostjo, z veliko gibanja in dobrimi lastnostmi za hladnejše vremenske razmere
  • Bakta je vetrna, - in vodoodporna z lepljenimi šivi ter ima lahkotno mrežasto podlogo, ki povečuje prožnost in ohranja toploto
  • Tiskani odsevni detajli na ramenih zagotavljajo dobro vidljivost tudi od zgoraj
  • Ma lahko tudi dodatno kapuco iz dobro vidne tkanine in potisne čepke (model 2165 z lahkotno podlogo ali 2166 z mrežasto podlogo)
  • Certificirana po EN 343 in EN ISO 20471 XS-S razred 2, M-->: Razred 3, zaščitna oblačila za visoko vidljivost

Standard:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico