Plošča za prevezo 10,5x33x5 mm B180

Št. art.: 477755
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za poravnavanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477755
EAN/GTIN 9003174777557
Številka proizvajalca 477755
L-število L50140 1309

Opis

Opis:

Prelivne plošče so visokokakovostna alternativa običajnim enozrnatim diamantom. Primerni so za obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida. Prednostno se uporabljajo za oblačenje širokih diskov in profilnih diskov s plitvim robom. uporaba prelivnih plošč omogoča doseganje najvišje natančnosti v procesu oblačenja.

Lastnosti:

  • Oblika: 50 AP PRELIVNA PLOŠČA
  • Specifikacija: 15 – 1,8
  • dimenzija (D/Š x G x v/L): 10,5 x 33 x 5 mm
  • Premer: 10,5 mm
  • Debelina: 33 mm
  • Izvrtina: 5 mm

Prednosti:

  • Na voljo v 3 diamantnih različicah
  • Visoka ponovljivost

Uporaba:

  • Za stacionarno obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico