{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 3 mm - 12 mm | |
Izvedba | 12 lističev na obroču | |
Korak 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Korak 1,0 mm | 7 mm - 12 mm | |
Uporaba | pravokotno zvarjen | |
Število šablon | 12 | |
Vrsta izdelka | Šablona za vare |
Številka izdelka | 477700 | |
EAN/GTIN | 4045197207418 | |
Številka proizvajalca | 477700 |