Garnitura kotnih šablon, nerjavno jeklo

Št. art.: 477560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Preizkusno območje 5 stopinj - 90 stopinj
Tip kotnika Notranji in zunanji koti
Število šablon 18
Material Plemenito jeklo, INOX
Velikost koraka 5 stopinj
Pakiranje Rolo torbica iz umetne mase
Vrsta izdelka Kotna šablona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477560
EAN/GTIN 4045197225627
Številka proizvajalca 477560

Opis

Izvedba:

Garnitura kotnih šablon v korakih po 5° od 5° − 90°.

Uporaba:

Za preverjanje notranjih in zunanjih kotov 5° − 90°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico